品番 : EA617DW-10
品名 : 1/2"DRx15/16" ソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13110 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 15/16” |
| 外径 | 32mm | 全長 | 38mm |
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| 6ポイントソケット | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):38●先端部ソケット外径(D1;mm):32.0●差込部ソケット外径(D2;mm):32●ソケット深さ(T;mm):21 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/06/19 14:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0424ページ | ||||
代替品
![]() |
|

