詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DW-11

品名 : 1/2"DRx 1" ソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 13111
差込角 1/2” 対辺 1”
外径 34mm 全長 39mm
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
6ポイントソケット
ミラー仕上げ
各部サイズ ●全長(L;mm):39●先端部ソケット外径(D1;mm):34.0●差込部ソケット外径(D2;mm):34●ソケット深さ(T;mm):22
追加説明
カタログ価格

1,100 (税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/08/22 13:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0430ページ

代替品

EA687CS-112
  • 品番

    EA687CS-112

  • コメント

    1/2\"sqx 1\" ソケット

バリエーション一覧
EA617DW-1 1/2"DRx 3/8" ソケット
EA617DW-2 1/2"DRx 7/16" ソケット
EA617DW-3 1/2"DRx 1/2" ソケット
EA617DW-4 1/2"DRx 9/16" ソケット
EA617DW-5 1/2"DRx 5/8" ソケット
EA617DW-6 1/2"DRx11/16" ソケット
EA617DW-7 1/2"DRx 3/4" ソケット
EA617DW-8 1/2"DRx13/16" ソケット
EA617DW-9 1/2"DRx 7/8" ソケット
EA617DW-10 1/2"DRx15/16" ソケット
EA617DW-11 1/2"DRx 1" ソケット
EA617DW-12 1/2"DRx1・1/16 ソケット
EA617DW-13 1/2"DRx1・1/8" ソケット
EA617DW-14 1/2"DRx1・1/4" ソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top