品番 : EA617DW-7
品名 : 1/2"DRx 3/4" ソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13107 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 3/4” |
外径 | 26mm | 全長 | 38mm |
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
6ポイントソケット | |||
ミラー仕上げ | |||
各部サイズ | ●全長(L;mm):38●先端部ソケット外径(D1;mm):26.0●差込部ソケット外径(D2;mm):26●ソケット深さ(T;mm):20 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 42 (2025/10/21 11:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0430ページ |
代替品
![]() |
|