品番 : EA617DX-110
品名 : 1/2"DRx10mm ソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13365 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 10 |
外径(mm) | 15 | 全長 | 38mm |
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
12ポイントソケット | |||
ミラー仕上げ | |||
各部サイズ | ●全長(L;mm):38●先端部ソケット外径(D1;mm):15.0●差込部ソケット外径(D2;mm):22●ソケット深さ(T;mm):14 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/17 11:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0430ページ |