品番 : EA617DX-113
品名 : 1/2"DRx13mm ソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13368 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 13 |
| 外径(mm) | 19 | 全長 | 38mm |
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| 12ポイントソケット | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):38●先端部ソケット外径(D1;mm):19.0●差込部ソケット外径(D2;mm):22●ソケット深さ(T;mm):14 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0424ページ | ||||
