詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DX-112

品名 : 1/2"DRx12mm ソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 13367
差込角 1/2” 対辺(mm) 12
外径(mm) 18 全長 38mm
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
12ポイントソケット
ミラー仕上げ
各部サイズ ●全長(L;mm):38●先端部ソケット外径(D1;mm):18.0●差込部ソケット外径(D2;mm):22●ソケット深さ(T;mm):14
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/22 15:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0430ページ
バリエーション一覧
EA617DX-110 1/2"DRx10mm ソケット
EA617DX-111 1/2"DRx11mm ソケット
EA617DX-112 1/2"DRx12mm ソケット
EA617DX-113 1/2"DRx13mm ソケット
EA617DX-114 1/2"DRx14mm ソケット
EA617DX-115 1/2"DRx15mm ソケット
EA617DX-116 1/2"DRx16mm ソケット
EA617DX-117 1/2"DRx17mm ソケット
EA617DX-118 1/2"DRx18mm ソケット
EA617DX-119 1/2"DRx19mm ソケット
EA617DX-121 1/2"DRx21mm ソケット
EA617DX-122 1/2"DRx22mm ソケット
EA617DX-124 1/2"DRx24mm ソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top