品番 : EA617JP-11
品名 : 3/8"DRx11mm クロウフットレンチ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 46411 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | サイズ | 11mm |
| 幅 | 28mm | 全長 | 39mm |
| 厚み | 8.5mm | 材質 | クロームモリブデン |
| ソケットやレンチ類の入らない奥まった場所の作業に | |||
| ブレーキ周りの整備に最適です。 | |||
| タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。 | |||
| 各部サイズ | ●幅(W;mm):28●全長(L;mm):39●厚み(T;mm):8.5 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0423ページ | ||||
