詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617JP-8

品名 : 3/8"DRx 8mm クロウフットレンチ

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 46408
差込角 3/8” サイズ 8mm
24mm 全長 34mm
厚み 8.5mm 材質 クロームモリブデン
ソケットやレンチ類の入らない奥まった場所の作業に
ブレーキ周りの整備に最適です。
タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
各部サイズ ●幅(W;mm):24●全長(L;mm):34●厚み(T;mm):8.5
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2026/09/07 09:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0423ページ
バリエーション一覧
EA617JP-8 3/8"DRx 8mm クロウフットレンチ
EA617JP-10 3/8"DRx10mm クロウフットレンチ
EA617JP-11 3/8"DRx11mm クロウフットレンチ
EA617JP-12 3/8"DRx12mm クロウフットレンチ
EA617JP-13 3/8"DRx13mm クロウフットレンチ
EA617JP-14 3/8"DRx14mm クロウフットレンチ
EA617JP-15 3/8"DRx15mm クロウフットレンチ
EA617JP-16 3/8"DRx16mm クロウフットレンチ
EA617JP-17 3/8"DRx17mm クロウフットレンチ
EA617JP-18 3/8"DRx18mm クロウフットレンチ
EA617JP-19 3/8"DRx19mm クロウフットレンチ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top