品番 : EA617JP-18
品名 : 3/8"DRx18mm クロウフットレンチ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 46418 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | サイズ | 18mm |
| 幅 | 35mm | 全長 | 48mm |
| 厚み | 10mm | 材質 | クロームモリブデン |
| ソケットやレンチ類の入らない奥まった場所の作業に | |||
| ブレーキ周りの整備に最適です。 | |||
| タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。 | |||
| 各部サイズ | ●幅(W;mm):35●全長(L;mm):48●厚み(T;mm):10 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0423ページ | ||||
