品番 : EA617VE-17
品名 : 1"DR/17x85mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 64-17 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 対辺(mm) | 17 |
| 外径 | 43mm | 全長(L1;mm) | 85 |
| 軸長(L2;mm) | 25 | ソケット部外径(d;mm) | 43 |
| 重量 | 417g | ||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 頑丈な圧入式の1”DRショートヘックスビットソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
