詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617VE-27

品名 : 1"DR/27x90mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 64-27
差込角 1” 対辺(mm) 27
全長(L1;mm) 90 軸長(L2;mm) 25
ソケット部外径(d;mm) 49 重量 827g
手締め時に便利なローレット加工
頑丈な圧入式の1”DRショートヘックスビットソケット
追加説明
カタログ価格

19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/10 10:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0390ページ
バリエーション一覧
EA617VE-14 1"DRx14mm [INHEX]ビットソケット
EA617VE-17 1"DR/17x85mm [INHEX]ビットソケット
EA617VE-19 1"DR/19x85mm [INHEX]ビットソケット
EA617VE-22 1"DR/22x90mm [INHEX]ビットソケット
EA617VE-24 1"DR/24x90mm [INHEX]ビットソケット
EA617VE-27 1"DR/27x90mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top