品番 : EA617VE-22
品名 : 1"DR/22x90mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 64-22 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 対辺(mm) | 22 |
| 全長(L1;mm) | 90 | 軸長(L2;mm) | 25 |
| ソケット部外径(d;mm) | 48 | 重量 | 661g |
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 頑丈な圧入式の1”DRショートヘックスビットソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
