品番 : EA617WE-30
品名 : 3/4"DRx30mm ディープソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 56-30 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 30 | 外径(mm) | 42 |
| 差込角 | 3/4” | 全長(L;mm) | 90 |
| ソケット部外径(d1;mm) | 38.5 | 差込部外径(d2;mm) | 38 |
| ソケット奥内径(d3;mm) | 24 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 40 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 62.8 | 重量 | 443g |
| 6角タイプ | |||
| AS-drive(面接触)タイプのディープソケット | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/03 07:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
