詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617WE-32

品名 : 3/4"DRx32mm ディープソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 56-32
対辺(mm) 32 外径(mm) 44.5
差込角 3/4” 全長(L;mm) 90
ソケット部外径(d1;mm) 44.5 差込部外径(d2;mm) 38
ソケット奥内径(d3;mm) 29 ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 40
最大奥行き(t2;mm) 65 重量 526g
6角タイプ
AS-drive(面接触)タイプのディープソケット
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 09:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0390ページ
バリエーション一覧
EA617WE-22 3/4"DRx22mm ディープソケット
EA617WE-24 3/4"DRx24mm ディープソケット
EA617WE-27 3/4"DRx27mm ディープソケット
EA617WE-30 3/4"DRx30mm ディープソケット
EA617WE-32 3/4"DRx32mm ディープソケット
EA617WE-34 3/4"DRx34mm ディープソケット
EA617WE-36 3/4"DRx36mm ディープソケット
EA617WE-41 3/4"DRx41mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA617WE-30です。
  • ※写真はEA617WE-30です。
  • ※写真はEA617WE-30です。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

サブ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top