品番 : EA617WE-34
品名 : 3/4"DRx34mm ディープソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 56-34 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 34 | 外径(mm) | 47 |
| 差込角 | 3/4” | 全長(L;mm) | 90 |
| ソケット部外径(d1;mm) | 47 | 差込部外径(d2;mm) | 40 |
| ソケット奥内径(d3;mm) | 31 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 40 |
| 重量 | 562g | 最大奥行き(t2;mm) | 64.4 |
| 6角タイプ | |||
| AS-drive(面接触)タイプのディープソケット | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 15:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
