品番 : EA617WR-4
品名 : 3/4"DRx 95mm エクステンションバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 559/4 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 外径(mm) | 35 |
| 全長(mm) | 95 | 重量(g) | 369 |
| 奥まった場所での作業に便利な3/4”DRのエキステンションバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,280 円(税抜)/ 9,108 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/15 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617WR-4 3/4"DRx 95mm エクステンションバー |
| EA617WR-4A 3/4"DRx200mm エクステンションバー |
| EA617WR-4B 3/4"DRx400mm エクステンションバー |
