品番 : EA617WR-4B
品名 : 3/4"DRx400mm エクステンションバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 559/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 全長(L;mm) | 400 |
| 外径(㎜) | 35 | 重量 | 1255g |
| 奥まった場所での作業に便利な3/4”DRのエキステンションバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617WR-4 3/4"DRx 95mm エクステンションバー |
| EA617WR-4A 3/4"DRx200mm エクステンションバー |
| EA617WR-4B 3/4"DRx400mm エクステンションバー |
