詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617WR-4A

品名 : 3/4"DRx200mm エクステンションバー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 559/8
差込角 3/4”
奥まった場所での作業に便利な3/4”DRのエキステンションバー
全長(mm) 95 外径(mm) 35
重量 369g
追加説明
カタログ価格

9,130 円(税抜)/ 10,043 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/15 01:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0390ページ
バリエーション一覧
EA617WR-4 3/4"DRx 95mm エクステンションバー
EA617WR-4A 3/4"DRx200mm エクステンションバー
EA617WR-4B 3/4"DRx400mm エクステンションバー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top