詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XJ-2

品名 : 1/4"DRx1/4" スプラインソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 40ASP-8
呼びサイズ 8 差込角 1/4”
対辺(インチ) 1/4 全長(L;mm) 22.2
ソケット部外径(d1;mm) 9.5 差込部外径(d2;mm) 10.7
ソケット中間空洞部内径(d3;mm) 5.6 ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 7
最大奥行き(t2;mm) 14.2 重量 10g
より高品質なHPQシリーズの1/4”DRスプラインソケット
追加説明
カタログ価格

5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0384ページ
バリエーション一覧
EA617XJ-2 1/4"DRx1/4" スプラインソケット
EA617XJ-3 1/4"DRx9/32" スプラインソケット
EA617XJ-4 1/4"DRx5/16" スプラインソケット
EA617XJ-5 1/4"DRx3/8" スプラインソケット
EA617XJ-6 1/4"DRx7/16" スプラインソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA617XJ-4です。
  • ※写真はEA617XJ-4です。
  • ※写真はEA617XJ-4です。

資料

サブ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top