品番 : EA617XJ-6
品名 : 1/4"DRx7/16" スプラインソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40ASP-14 |
|---|---|---|---|
| 呼びサイズ | 14 | 重量(g) | 24 |
| 対辺(インチ) | 7/16 | 全長(L;mm) | 25 |
| ソケット部外径(d1;mm) | 15.7 | 差込部外径(d2;mm) | 15.7 |
| ソケット中間空洞部内径(d3;mm) | 10.4 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 10.7 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 14.1 | ||
| より高品質なHPQシリーズの1/4”DRスプラインソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,330 円(税抜)/ 5,863 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0384ページ | ||||
