品番 : EA617XJ-3
品名 : 1/4"DRx9/32" スプラインソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40ASP-9 |
|---|---|---|---|
| 呼びサイズ | 9 | 差込角 | 1/4” |
| 対辺(インチ) | 9/32 | 全長(L;mm) | 22.2 |
| ソケット部外径(d1;mm) | 11.2 | 差込部外径(d2;mm) | 11.2 |
| ソケット中間空洞部内径(d3;mm) | 6.6 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 8 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 12.4 | 重量 | 10g |
| より高品質なHPQシリーズの1/4”DRスプラインソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/20 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0384ページ | ||||
