品番 : EA617XL-201
品名 : 1/4"DR/1/16"x55mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 44A-1/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺 | 1/16” |
| 全長(L1;mm) | 55 | 軸長(L2;mm) | 30 |
| ソケット部外径(d;mm) | 10.7 | 重量(g) | 11 |
| 軸長の長い六角ビットソケット | |||
| 追加説明 |
●EA617XL-201-204のみ先端形状異なります(形状画像参照) |
|---|
| カタログ価格 |
3,690 円(税抜)/ 4,059 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/03 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0383ページ | ||||
