品番 : EA617XL-207
品名 : 1/4"DR/5/32"x55mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 44A-5/32 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺 | 5/32” |
| 全長 | 55mm | 軸長 | 30mm |
| ソケット部外径 | 10.7mm | 重量 | 14g |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 軸長の長い六角ビットソケット | |||
| 【サイズ(画像参照)】L1:55mm L2:30mm d:10.7mm | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0383ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
