詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XL-202

品名 : 1/4"DR/5/64"x55mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 44A-5/64
差込角 1/4” 対辺 5/64”
全長(L1;mm) 55 軸長(L2;mm) 30
ソケット部外径(d1;mm) 10.7 重量 12g
軸長の長い六角ビットソケット。
追加説明 ●EA617XL-201-204のみ先端形状異なります(形状画像参照)
カタログ価格

3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/03 09:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0383ページ
バリエーション一覧
EA617XL-201 1/4"DR/1/16"x55mm [INHEX]ビットソケット
EA617XL-202 1/4"DR/5/64"x55mm [INHEX]ビットソケット
EA617XL-203 1/4"DR/3/32"x55mm [INHEX]ビットソケット
EA617XL-204 1/4"DR/7/64"x55mm [INHEX]ビットソケット
EA617XL-205 1/4"DR/ 1/8"x55mm [INHEX]ビットソケット
EA617XL-206 1/4"DR/9/64"x55mm [INHEX]ビットソケット
EA617XL-207 1/4"DR/5/32"x55mm [INHEX]ビットソケット
EA617XL-208 1/4"DR/3/16"x55mm [INHEX]ビットソケット
EA617XL-209 1/4"DR/7/32"x55mm [INHEX]ビットソケット
EA617XL-210 1/4"DR/ 1/4"x55mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top