品番 : EA617YB-11
品名 : 3/8"DRx13/16" ソケット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 45A-13/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 13/16” |
全長(L;mm) | 34 | ソケット部外径(d1;mm) | 27.2 |
差込部外径(d2;mm) | 20.5 | ソケット奥内径(d3;mm) | 19.4 |
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 16.5 | 最大奥行き(t2;mm) | 20.5 |
重量(g) | 52 | ||
12角タイプ | |||
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”DRソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/14 10:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0401ページ |