詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YB-3

品名 : 3/8"DRx11/32" ソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 45A-11/32
差込角 3/8” 対辺 11/32”
全長(L;mm) 25 ソケット部外径(d1;mm) 12.5
差込部外径(d2;mm) 16.5 ソケット奥内径(d3;mm) 8.1
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 7 最大奥行き(t2;mm) 13.5
重量(g) 19
12角タイプ
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQソケット
追加説明
カタログ価格

2,260 (税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/28 18:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0386ページ
バリエーション一覧
EA617YB-1 3/8"DRx 1/4" ソケット
EA617YB-2 3/8"DRx 5/16" ソケット
EA617YB-3 3/8"DRx11/32" ソケット
EA617YB-4 3/8"DRx 3/8" ソケット
EA617YB-5 3/8DRx 7/16" ソケット
EA617YB-6 3/8"DRx 1/2" ソケット
EA617YB-7 3/8"DRx 9/16" ソケット
EA617YB-7A 3/8"DRx19/32" ソケット
EA617YB-8 3/8"DRx 5/8" ソケット
EA617YB-9 3/8"DRx11/16" ソケット
EA617YB-10 3/8"DRx 3/4" ソケット
EA617YB-11 3/8"DRx13/16" ソケット
EA617YB-12 3/8"DRx 7/8" ソケット
EA617YB-13 3/8"DRx15/16" ソケット
EA617YB-14 3/8"DRx 1" ソケット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top