品番 : EA617YB-2
品名 : 3/8"DRx 5/16" ソケット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 45A-5/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 5/16” |
重量(g) | 19 | 全長(L;mm) | 25 |
ソケット部外径(d1;mm) | 11.7 | 差込部外径(d2;mm) | 16.5 |
ソケット奥内径(d3;mm) | 7 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 7 |
最大奥行き(t2;mm) | 13.5 | ||
12角タイプ | |||
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 13:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0401ページ |
代替品
|