品番 : EA617YS-12
品名 : 3/8"DRx12mm [CROW-FOOT]スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 540-12 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 12mm |
| 全長(L;mm) | 34.3 | スパナ部厚み(a;mm) | 6.3 |
| スパナ部外径(b;mm) | 25.4 | 重量(g) | 37 |
| 差込部中心~リング中心の長さ(S;mm):18.2 | |||
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| クロムメッキ | |||
| ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に | |||
| タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,920 円(税抜)/ 9,812 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0386ページ | ||||
