品番 : EA617YS-20
品名 : 3/8"DRx20mm [CROW-FOOT]スパナ
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 540-20 |
---|---|---|---|
対辺 | 20mm | 差込角 | 3/8” |
スパナ部外径(b;mm) | 38 | スパナ部厚み(a;mm) | 6.3 |
材質 | クロム合金鋼 | 全長(L;mm) | 42.4 |
重量(g) | 55 | ||
差込部中心~リング中心の長さ(S;mm):25 | |||
クロムメッキ | |||
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に | |||
タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/06 11:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0402ページ |