品番 : EA617YS-25
品名 : 3/8"DRx25mm [CROW-FOOT]スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 540-25 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 25mm |
| 材質 | クロム合金鋼 | スパナ部外径(b;mm) | 45 |
| スパナ部厚み(a;mm) | 8 | 全長(L;mm) | 47 |
| 重量(g) | 75 | ||
| 差込部中心~リング中心の長さ(S;mm):26.4 | |||
| クロムメッキ | |||
| ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に | |||
| タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/20 16:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0386ページ | ||||
