品番 : EA617YS-213
品名 : 1/2"DRx1・13/16"[CROW-FOOT]強力型スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 540AHD-1.13/16 |
|---|---|---|---|
| 対辺(インチ) | 1-13/16 | 差込角 | 1/2” |
| 全長(L;mm) | 85 | 重量(g) | 400 |
| スパナ部外径(b;mm) | 84 | スパナ部厚み(a;mm) | 16 |
| ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S;mm) | 49.6 | ||
| ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。 | |||
| タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。 | |||
| 特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
