品番 : EA617YS-216
品名 : 1/2"DRx2・3/16"[CROW-FOOT]強力型スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 540AHD-2.3/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(インチ) | 2-3/16 |
| スパナ部外径(b;mm) | 96 | スパナ部厚み(a;mm) | 16 |
| 全長(L;mm) | 93 | 重量(g) | 480 |
| ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S;mm) | 55.1 | ||
| 特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適。 | |||
| ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。 | |||
| タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,600 円(税抜)/ 51,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
