詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YS-215

品名 : 1/2"DRx2・1/8" [CROW-FOOT]強力型スパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 540AHD-2.1/8
差込角 1/2” 対辺(インチ) 2-1/8
全長(L;mm) 91.5 重量(g) 460
スパナ部外径(b;mm) 92.8 スパナ部厚み(a;mm) 16
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S;mm) 54.2
特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適。
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。
タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。
追加説明
カタログ価格

43,600 円(税抜)/ 47,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/30 03:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0389ページ
バリエーション一覧
EA617YS-212 1/2"DRx1・1/2" [CROW-FOOT]強力型スパナ
EA617YS-213 1/2"DRx1・13/16"[CROW-FOOT]強力型スパナ
EA617YS-214 1/2"DRx 2" [CROW-FOOT]強力型スパナ
EA617YS-215 1/2"DRx2・1/8" [CROW-FOOT]強力型スパナ
EA617YS-216 1/2"DRx2・3/16"[CROW-FOOT]強力型スパナ
EA617YS-217 1/2"DRx2・1/4" [CROW-FOOT]強力型スパナ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top