品番 : EA617YU-10
品名 : 1/4"DRx10mm [CROW-RING]スパナ
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 440-10 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺 | 10mm |
重量 | 36g | 材質 | クロム合金鋼 |
スパナ部外径(b;mm) | 18.2 | スパナ部厚み(a;mm) | 13.5 |
重量(g) | 16 | ||
口開き幅(W;mm):7.1 | |||
差込部中心~リング中心の長さ(S;mm):14 | |||
クロムメッキ | |||
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/18 03:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0389ページ |