品番 : EA617YW-1A
品名 : 1/4"DRx 3/8" [CROW-RING]スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 440A-3/8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺 | 3/8” |
| 材質 | クロム合金鋼 | スパナ部外径(b;mm) | 18.2 |
| スパナ部厚み(a;mm) | 13.5 | 全長(L;mm) | 28.4 |
| 重量(g) | 16 | ||
| 口開き幅(W;mm):7.1 | |||
| 差込部中心~リング中心の長さ(S;mm):14 | |||
| クロムメッキ | |||
| AS-drive(面接触)のクローリングスパナ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/10 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0384ページ | ||||
