詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YU-11

品名 : 1/4"DRx11mm [CROW-RING]スパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 440-11
差込角 1/4” 対辺 11mm
材質 クロム合金鋼 スパナ部外径(b;mm) 18.2
スパナ部厚み(a;mm) 13.5 全長(L;mm) 28
重量(g) 17
口開き幅(W;mm):8.6
差込部中心~リング中心の長さ(S;mm):14
クロムメッキ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
追加説明
カタログ価格

12,400 (税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 20:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0384ページ
バリエーション一覧
EA617YU-8 1/4"DRx 8mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-9 1/4"DRx 9mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-10 1/4"DRx10mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-11 1/4"DRx11mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-12 1/4"DRx12mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-13 1/4"DRx13mm [CROW-RING]スパナ
EA617YU-14 1/4"DRx14mm [CROW-RING]スパナ
EA617YW-1A 1/4"DRx 3/8" [CROW-RING]スパナ
EA617YW-2 1/4"DRx 1/2" [CROW-RING]スパナ
EA617YW-3 1/4"DRx 9/16" [CROW-RING]スパナ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top