品番 : EA617YW-22
品名 : 1/2"DRx1・1/4" [CROW-RING]スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 440A-1.1/4 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| クロムメッキ | |||
| 材質 | クロム合金鋼 | 重量(g) | 137 |
| 差込部中心~リング中心の長さ(S;mm):32.5 | |||
| 口開き幅(W;mm):23.8 | |||
| タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。 | |||
| ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に | |||
| AS-drive(面接触)のクローリングスパナ | |||
| スパナ部外径(b;mm) | 48 | スパナ部厚み(a;mm) | 22.5 |
| 全長(L;mm) | 62.5 | 対辺 | 1・1/4” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
