詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YW-28

品名 : 1/2"DRx1・5/8" [CROW-RING]スパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 440A-1.5/8
差込角 1/2”
クロムメッキ
材質 クロム合金鋼 重量(g) 169
差込部中心~リング中心の長さ(S;mm):37.7
口開き幅(W;mm):31
タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
対辺 1・5/8” 全長(L;mm) 71.8
スパナ部外径(b;mm) 57.9 スパナ部厚み(a;mm) 24.5
追加説明
カタログ価格

21,600 (税抜)/ 23,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/02 00:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0389ページ
バリエーション一覧
EA617YW-21 1/2"DRx1・1/8" [CROW-RING]スパナ
EA617YW-22 1/2"DRx1・1/4" [CROW-RING]スパナ
EA617YW-23 1/2"DRx1・5/16" [CROW-RING]スパナ
EA617YW-24 1/2"DRx1・3/8" [CROW-RING]スパナ
EA617YW-25 1/2"DRx1・7/16" [CROW-RING]スパナ
EA617YW-26 1/2"DRx1・1/2" [CROW-RING]スパナ
EA617YW-27 1/2"DRx1・9/16" [CROW-RING]スパナ
EA617YW-28 1/2"DRx1・5/8" [CROW-RING]スパナ
EA617YW-29 1/2"DRx1・3/4" [CROW-RING]スパナ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top