品番 : EA617YW-26
品名 : 1/2"DRx1・1/2" [CROW-RING]スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 440A-1.1/2 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| クロムメッキ | |||
| 材質 | クロム合金鋼 | 重量(g) | 152 |
| 差込部中心~リング中心の長さ(S;mm):29.3 | |||
| 口開き幅(W;mm):27 | |||
| タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。 | |||
| ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に | |||
| AS-drive(面接触)のクローリングスパナ | |||
| スパナ部外径(b;mm) | 53.9 | スパナ部厚み(a;mm) | 24 |
| 全長(L;mm) | 68.1 | 対辺 | 1・1/2” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/23 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
