詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617ZB-16

品名 : 1/2"DRx1・3/16" ソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 50A-1.3/16
差込角 1/2” 対辺 1-3/16”
全長(L;mm) 45 重量(g) 178
ソケット部外径(d1;mm) 39 差込部外径(d2;mm) 28
ソケット奥内径(d3;mm) 28 ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 20.5
最大奥行き(t2;mm) 25.9
12角タイプ
手締めの際に便利な側面ローレット加工
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”DRソケット
追加説明
カタログ価格

4,100 (税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/19 13:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0395ページ
バリエーション一覧
EA617ZB-1 1/2"DRx 3/8" ソケット
EA617ZB-2 1/2"DRx 7/16" ソケット
EA617ZB-3 1/2"DRx 1/2" ソケット
EA617ZB-4 1/2"DRx 9/16" ソケット
EA617ZB-5 1/2"DRx19/32" ソケット
EA617ZB-6 1/2"DRx 5/8" ソケット
EA617ZB-7 1/2"DRx11/16" ソケット
EA617ZB-8 1/2"DRx 3/4" ソケット
EA617ZB-9 1/2"DRx25/32" ソケット
EA617ZB-10 1/2"DRx13/16" ソケット
EA617ZB-11 1/2"DRx 7/8" ソケット
EA617ZB-12 1/2"DRx15/16" ソケット
EA617ZB-13 1/2"DRx 1" ソケット
EA617ZB-14 1/2"DRx1・1/16" ソケット
EA617ZB-15 1/2"DRx1・1/8" ソケット
EA617ZB-16 1/2"DRx1・3/16" ソケット
EA617ZB-17 1/2"DRx1・1/4" ソケット
EA617ZB-18 1/2"DRx1・5/16" ソケット
EA617ZB-19 1/2"DRx 1・3/8" ソケット
EA617ZB-20 1/2"DRx1・7/16" ソケット
EA617ZB-21 1/2"DRx 1・1/2" ソケット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top