品番 : EA617ZB-8
品名 : 1/2"DRx 3/4" ソケット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 50A-3/4 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 3/4” |
ソケット部外径(d1;mm) | 26.2 | 差込部外径(d2;mm) | 25 |
ソケット奥内径(d3;mm) | 18 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 16 |
最大奥行き(t2;mm) | 21.7 | 全長(L;mm) | 38 |
重量(g) | 78 | ||
12角タイプ | |||
手締めの際に便利な側面ローレット加工 | |||
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”DRソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/19 14:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0395ページ |