品番 : EA617ZB-20
品名 : 1/2"DRx1・7/16" ソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 50A-1.7/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(インチ) | 1-7/16 |
| 全長(L;mm) | 54 | 重量(g) | 320 |
| ソケット部外径(d1;mm) | 49.4 | 差込部外径(d2;mm) | 31 |
| ソケット奥内径(d3;mm) | 34 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 26 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 33.1 | ||
| 12角タイプ | |||
| 手締めの際に便利な側面ローレット加工 | |||
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”DRソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/10 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0388ページ | ||||
