品番 : EA617ZE-17
品名 : 1/2"DRx17mm ディープソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 51-17 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 17 |
| ソケット部外径(d1;mm) | 24 | 差込部外径(d2;mm) | 23.7 |
| ソケット奥内径(d3;mm) | 16 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 35 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 64.3 | 全長(L;mm) | 83 |
| 重量(g) | 170 | ||
| 12角タイプ | |||
| 手締め時に便利な側面ローレット加工 | |||
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0388ページ | ||||
