詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617ZE-22

品名 : 1/2"DRx22mm ディープソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 51-22
差込角 1/2” 対辺(mm) 22
ソケット部外径(d1;mm) 29.7 差込部外径(d2;mm) 27.5
ソケット奥内径(d3;mm) 21 ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 35
最大奥行き(t2;mm) 65.5 全長(L;mm) 83
重量(g) 200
12角タイプ
手締め時に便利な側面ローレット加工
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。
追加説明
カタログ価格

6,460 (税抜)/ 7,106 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/19 12:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0388ページ
バリエーション一覧
EA617ZE-13 1/2"DRx13mm ディープソケット
EA617ZE-14 1/2"DRx14mm ディープソケット
EA617ZE-15 1/2"DRx15mm ディープソケット
EA617ZE-16 1/2"DRx16mm ディープソケット
EA617ZE-17 1/2"DRx17mm ディープソケット
EA617ZE-18 1/2"DRx18mm ディープソケット
EA617ZE-19 1/2"DRx19mm ディープソケット
EA617ZE-21 1/2"DRx21mm ディープソケット
EA617ZE-22 1/2"DRx22mm ディープソケット
EA617ZE-24 1/2"DRx24mm ディープソケット
EA617ZE-27 1/2"DRx27mm ディープソケット
EA617ZE-30 1/2"DRx30mm ディープソケット
EA617ZE-32 1/2"DRx32mm ディープソケット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top