品番 : EA617ZE-19
品名 : 1/2"DRx19mm ディープソケット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 51-19 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 19 |
ソケット部外径(d1;mm) | 26.2 | 差込部外径(d2;mm) | 25 |
ソケット奥内径(d3;mm) | 18 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 35 |
最大奥行き(t2;mm) | 66.7 | 全長(L;mm) | 83 |
重量(g) | 186 | ||
12角タイプ | |||
手締め時に便利な側面ローレット加工 | |||
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,820 円(税抜)/ 6,402 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/18 15:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0404ページ |