品番 : EA617ZF-10
品名 : 1/2"DRx1・1/8" ディープソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 51A-1.1/8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 1-1/8” |
| 外径(mm) | 38.1 | 全長 | 83mm |
| 12ポイント | |||
| 手締め時に便利な側面ローレット加工 | |||
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/07 03:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0388ページ | ||||
代替品
![]() |
|

