詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617ZF-2

品名 : 1/2"DRx 9/16" ディープソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 51A-9/16
差込角 1/2” 対辺 9/16”
外径(mm) 20.3 全長 83mm
12ポイント
手締め時に便利な側面ローレット加工
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,460 円(税抜)/ 7,106 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 18:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0388ページ
バリエーション一覧
EA617ZF-1 1/2"DRx 1/2" ディープソケット
EA617ZF-2 1/2"DRx 9/16" ディープソケット
EA617ZF-3 1/2"DRx 5/8" ディープソケット
EA617ZF-4 1/2"DRx11/16" ディープソケット
EA617ZF-5 1/2"DRx 3/4" ディープソケット
EA617ZF-6 1/2"DRx 7/8" ディープソケット
EA617ZF-7 1/2"DRx15/16" ディープソケット
EA617ZF-8 1/2"DRx 1" ディープソケット
EA617ZF-9 1/2"DRx1・1/16" ディープソケット
EA617ZF-10 1/2"DRx1・1/8" ディープソケット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top