品番 : EA617ZF-9
品名 : 1/2"DRx1・1/16" ディープソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 51A-1.1/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 1-1/16” |
| 外径(mm) | 36.1 | 全長 | 83mm |
| 12ポイント | |||
| 手締め時に便利な側面ローレット加工 | |||
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,560 円(税抜)/ 10,516 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0388ページ | ||||
