品番 : EA618AH-101A
品名 : 1/4"DRx5/32" ディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2305A-5/32 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺 | 5/32” |
外径 | 6.7mm | 全長 | 50mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 00:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大