品番 : EA618AH-106
品名 : 1/4"DRx11/32" ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2305A-11/32 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 全長 | 50mm |
対辺 | 11/32” | 外径(mm) | 13 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 15:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0473ページ |
代替品
|